左利き用 小出刃包丁のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
108件の「左利き用 小出刃包丁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「包丁左利き」、「船行包丁」、「小出刃」などの商品も取り扱っております。
関孫六 銀寿ステンレス和包丁 出刃 貝印ランキング1位
柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。 研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施しています。
材質刃/ハイカーボンモリブデンステンレス刃物鋼、柄:天然木
1個
3,198税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一角 小出刃(ウロコ取付) インテックカネキランキング2位
主に小魚の解体に便利です。
材質(刃)バナジウムステンレス鋼材質(柄部)朱丹背厚(mm)2.3
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

黒打 アジ切(片刃) 丸井刃物研究所ランキング3位
全長(mm)225刃長(cm)10.5背厚(mm)2TKG品番9-0306-1101材質(刃)安来鋼白紙材質(柄部)木柄種別アジ切(片刃)質量(g)85TKG品番(2017)6-0280-1301
1個
4,898税込5,388
翌々日出荷

関孫六  金寿ST 出刃 貝印ランキング4位
鋼に近いステンレス「モリブデンバナジウム鋼」を採用し、耐久性や汚れにも強い商品です。
材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、口金/ナイロン(耐熱温度90度)、柄/積層強化木板厚(mm)5柄幅(mm)21
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁 池内刃物ランキング5位
錆びにくい海の包丁!船上や浜辺などの水際で錆びを気にする事なくご使用頂ける料理包丁です。 刃はV金10号ステンレスの鋼、柄は抗菌作用のあるヒバの木を使用しているので耐久性にとても優れています。 グリップは滑りにくい材質で出来ており海辺でも目立つオレンジですので、見つけやすく安心です。 また、水産加工の現場などでも錆びにくい刃と、滑りにくいグリップは最適です。
用途野菜、魚、肉など色んな用途に使用できるマルチタイプの包丁です。材質V金10号ステンレス材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(柄部)ポプラ柄幅(mm)23
1丁
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

堺 菊守 安来白2鋼。水産関係に最適。切れ味第一で仕事の効率を向上させます。
材質安来白2鋼
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SA 雪藤 中霞・玉白鋼
刃長(cm)10.5種別アジ切材質安来白鋼全長(mm)230質量(g)80材質(柄部)材質(刃)白鋼背厚(mm)2.5TKG品番9-0298-1701TKG品番(2017)6-0272-1701
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷

ステンレス系の錆に強い、燕三条の日本製和庖丁です。 片刃の出刃庖丁ですが左利き用に刃付をしています。
刃渡り(mm)150材質本体:ステンレス刃物鋼、柄:天然木全長(mm)275質量(g)150
1本
2,698税込2,968
当日出荷

1個
7,498税込8,248
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

肉、魚向けの包丁です。魚の三枚おろし、背開き、小骨の処理等に用い、刃を当て峰部を叩いて使用します。柄は交換が可能です。
用途左利き用の魚、肉向けの包丁刃渡り(mm)150仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能刃先形状片刃柄長さ(mm)約95使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管食器洗浄機×
1丁
5,998税込6,598
翌々日出荷

オールステンレス製なので切れ味抜群!お手入れも簡単!握り心地のよい左右非対称ハンドルを採用しました! 業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。和庖丁の握り心地を再現した左右非対称ハンドルです。 片面にトルネード模様を施し、水や油の付いた手でも滑りにくく、快適な調理をサポートします。 オールステンレス製で丸洗いできますのでお手入れも簡単です。
材質側材:13クロームステンレス、ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼材質(刃)コバルト合金鋼
1個
8,798税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
6,998税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

EBM(江部松商事)兼松作 特撰 出刃庖丁
一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。
材質安来鋼
1個
7,798税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。 口金部は堅牢で耐久性の強い水牛の角を使用しました。 耐久性と切れ味にこだわりを持ち、熟練の職人の手により一本一本丁寧に仕上げる「本格刃付け」。
種別出刃
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます
種別両刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施している。柄の素材には衛生面に配慮し、継ぎ目がなく、耐水性に優れたプラスチック製ハンドルを使用
刃渡り(mm)150材質本体/モリブデンバナジウム刃物鋼、ハンドル/POM(ポリオキシメチレン(ポリアセタール))ハンドル寸法(mm)280×51×20
1個
3,998税込4,398
33日以内出荷

ステンの和包丁、手入れが楽です
材質(刃)特殊ステンレス刃物鋼材質(柄部)積層強化木
1個
7,898税込8,688
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/自然木、桂部/ポリプロピレン樹脂寸法(cm)13全長(mm)270質量(g)130背厚(mm)3TKG品番9-0306-0301
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
10,980税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

鯛など大きな魚に適したサイズ。ハンドルは、指がかりが良く、グリップ感も高くしっかりと握ることができます。貝印独自の流線型ハンドルデザイン。ブレード付近を細くしたハンドル。手の大きさを問わず、握りやすい。ハンドル表面の繊細な凹凸構造により、濡れた手でも滑り止めに効果的。刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で耐水性が高く、食洗器にも対応。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付工程後にできるエッジを研磨加工によりなめらかにすることで、食材への切り込みが良くなり、爽快な鋭い切れ味を実現。
用途食洗機対応寸法(mm)310×54×21刃渡り(mm)180質量(g)240材質刃体/ステンレス単層材(刃材/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)(刃付け形状/両刃付け) 柄/18-8ステンレススチール
1本
6,998税込7,698
当日出荷